EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS コモンモードチョーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
シリーズ
B82730U
仕様
インダクタンス = 1.8 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 340mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 16.5mm奥行き = 11mm高さ = 16.5mm寸法 = 16.5 x 11 x 16.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10kHzリードピッチ = 8mmシリーズ = B82730Uリード径 = 0.6mm
注文コード
49898565
品番
B82730U3102A020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1.8 mH
最大直流電流 = 1A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 340mΩ
許容差 = -30 → +50%
長さ = 16.5mm
奥行き = 11mm
高さ = 16.5mm
寸法 = 16.5 x 11 x 16.5mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 8mm
シリーズ = B82730U
リード径 = 0.6mm
寸法(mm)
16.5×11×16.5
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
8
シリーズ
B82730U
最大電流(A)
1
直流抵抗(max)
340mΩ
許容差
-30 → +50%
インダクタンス(H)
1.8 m
材質(コア)
フェライト
リード線径(Φmm)
0.6
最大自己共振周波数
10kHz