内容量1箱(728個)
シリーズB82730U
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 450mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1.75Ω許容差 = -30 → +50%長さ = 16.5mm奥行き = 11mm高さ = 16.5mm寸法 = 16.5 x 11 x 16.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10kHzリードピッチ = 8mmシリーズ = B82730U端子タイプ = PCピン
注文コード49898626
品番B82730U3451A020