EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS コモンモードチョーク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
49898653
品番
B82731H2351A030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 100 mH
最大直流電流 = 350mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 4.5Ω
許容差 = -30 → +50%
長さ = 21mm
奥行き = 20mm
高さ = 15.5mm
寸法 = 21 x 20 x 15.5mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 12.5mm
シリーズ = B82731H
最大動作温度 = +40℃
寸法(mm)
21×20×15.5
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
12.5
シリーズ
B82731H
最大電流(A)
350m
直流抵抗(max)
4.5Ω
許容差
-30 → +50%
インダクタンス(H)
100 m
動作温度(℃)
最大+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
10kHz