内容量1袋(3個)
シリーズB82731H
仕様インダクタンス = 100 mH最大直流電流 = 350mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 4.5Ω許容差 = -30 → +50%長さ = 21mm奥行き = 20mm高さ = 15.5mm寸法 = 21 x 20 x 15.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10kHzリードピッチ = 12.5mmシリーズ = B82731H端子タイプ = PCピン
注文コード49898669
品番B82731H2351A030