EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS コモンモードチョーク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
49898723
品番
B82731M2801A030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 22 mH
最大直流電流 = 800mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 800mΩ
許容差 = -30 → +50%
長さ = 21mm
奥行き = 15mm
高さ = 20mm
寸法 = 21 x 15 x 20mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 12.5mm
シリーズ = B82731M
端子タイプ = PCピン
寸法(mm)
21×15×20
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
12.5
シリーズ
B82731M
最大電流(A)
800m
直流抵抗(max)
800mΩ
許容差
-30 → +50%
インダクタンス(H)
22 m
端子
PCピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
10kHz