内容量1箱(704個)
シリーズB82730G
仕様インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 2.6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 60mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 16.5mm奥行き = 15mm高さ = 12mm寸法 = 16.5 x 15 x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHzリードピッチ = 8mmシリーズ = B82730G最大動作温度 = +40℃
注文コード49898827
品番B82730G3262A020