EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS コモンモードチョーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
シリーズ
B82730G
仕様
インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 2.6A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 60mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 16.5mm奥行き = 15mm高さ = 12mm寸法 = 16.5 x 15 x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHzリードピッチ = 8mmシリーズ = B82730G端子タイプ = PCピン
注文コード
49898836
品番
B82730G3262A020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 330 μH
最大直流電流 = 2.6A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 60mΩ
許容差 = -30 → +50%
長さ = 16.5mm
奥行き = 15mm
高さ = 12mm
寸法 = 16.5 x 15 x 12mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
リードピッチ = 8mm
シリーズ = B82730G
端子タイプ = PCピン
寸法(mm)
16.5×15×12
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
8
シリーズ
B82730G
最大電流(A)
2.6
直流抵抗(max)
60mΩ
許容差
-30 → +50%
インダクタンス(H)
330 μ
端子
PCピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
100kHz