EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS ダブルチョークコイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(720個)
シリーズ
B82721A
注文コード
49899134
品番
B82721K2501N001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
18.2×13.2×20.3
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
10 , 15
シリーズ
B82721A
最大電流(A)
500m
直流抵抗(max)
1.4Ω
許容差
±30%
インダクタンス(H)
18 m
材質(コア)
フェライト
リード線径(Φmm)
0.7