EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS ダブルチョークコイル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
B82721A
注文コード
49899186
品番
B82722J2202N001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2.2 mH
最大直流電流 = 2A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 130mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 23.3mm
奥行き = 16.1mm
高さ = 25.4mm
寸法 = 23.3 x 16.1 x 25.4mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 10 mm, 12.5 mm
シリーズ = B82721A
最大動作温度 = +125℃
寸法(mm)
23.3×16.1×25.4
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
10 , 12.5
シリーズ
B82721A
最大電流(A)
2
直流抵抗(max)
130mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
2.2 m
動作温度(℃)
最大+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト