EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS ダブルチョークコイル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
シリーズ
B82721A
注文コード
49899204
品番
B82723A2402N001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2.7 mH
最大直流電流 = 4A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 60mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 28mm
奥行き = 27mm
高さ = 16.8mm
寸法 = 28 x 27 x 16.8mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 25mm
シリーズ = B82721A
寸法(mm)
28×27×16.8
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
25
シリーズ
B82721A
最大電流(A)
4
直流抵抗(max)
60mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
2.7 m
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト