EPCOS ダブルチョークコイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(160個) シリーズB82721A 注文コード49899238 品番B82725A2802N001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2.7 mH
最大直流電流 = 8A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 22mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 44mm
奥行き = 42.4mm
高さ = 25mm
寸法 = 44 x 42.4 x 25mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 15 mm, 40 mm
シリーズ = B82721A
リード径 = 1mm
寸法(mm)44×42.4×25 取付ラジアル ピッチ(mm)15 , 40 シリーズB82721A 最大電流(A)8 直流抵抗(max)22mΩ 許容差±30% インダクタンス(H)2.7 m RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト リード線径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする