EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS ダブルチョークコイル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
B82725S
注文コード
49899265
品番
B82725S2103N003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2.8 mH
最大直流電流 = 10A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 12.5mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 40.4mm
奥行き = 20.5mm
高さ = 37mm
寸法 = 40.4 x 20.5 x 37mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 22.86mm
シリーズ = B82725S
動作温度 Max = +60℃
寸法(mm)
40.4×20.5×37
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
22.86
シリーズ
B82725S
最大電流(A)
10
直流抵抗(max)
12.5mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
2.8 m
動作温度(℃)
最大+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
10kHz