EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS ダブルチョークコイル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(240個)
シリーズ
B82721A
注文コード
49899274
品番
B82724J2142N001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 27 mH
最大直流電流 = 1.4A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 460mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 31.3mm
奥行き = 18.5mm
高さ = 33.2mm
寸法 = 31.3 x 18.5 x 33.2mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 12.5 mm, 15 mm
シリーズ = B82721A
リード径 = 0.7mm
寸法(mm)
31.3×18.5×33.2
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
12.5 , 15
シリーズ
B82721A
最大電流(A)
1.4
直流抵抗(max)
460mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
27 m
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
リード線径(Φmm)
0.7