EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS ダブルチョークコイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(720個)
シリーズ
B82721A
注文コード
49899353
品番
B82721K2401N021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 27 mH
最大直流電流 = 400mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 1.7Ω
許容差 = ±30%
長さ = 18.2mm
奥行き = 13.2mm
高さ = 20.3mm
寸法 = 18.2 x 13.2 x 20.3mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 10 mm, 15 mm
シリーズ = B82721A
リード径 = 0.7mm
寸法(mm)
18.2×13.2×20.3
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
10 , 15
シリーズ
B82721A
最大電流(A)
400m
直流抵抗(max)
1.7Ω
許容差
±30%
インダクタンス(H)
27 m
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
リード線径(Φmm)
0.7