EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS ダブルチョークコイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
B82721A
注文コード
49899369
品番
B82721A2401N021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 27 mH
最大直流電流 = 400mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 1.7Ω
許容差 = ±30%
長さ = 17.9mm
奥行き = 17.3mm
高さ = 12.6mm
寸法 = 17.9 x 17.3 x 12.6mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 15mm
シリーズ = B82721A
寸法(mm)
17.9×17.3×12.6
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
15
シリーズ
B82721A
最大電流(A)
400m
直流抵抗(max)
1.7Ω
許容差
±30%
インダクタンス(H)
27 m
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト