EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS ダブルチョークコイル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
B82721A
注文コード
49899414
品番
B82721K2152N001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 3.3 mH
最大直流電流 = 1.5A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 190mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 18.2mm
奥行き = 13.2mm
高さ = 20.3mm
寸法 = 18.2 x 13.2 x 20.3mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 10mm
シリーズ = B82721A
寸法(mm)
18.2×13.2×20.3
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
10
シリーズ
B82721A
最大電流(A)
1.5
直流抵抗(max)
190mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
3.3 m
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト