EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS ダブルチョークコイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
シリーズ
B82725S
注文コード
49899423
品番
B82725S2602N002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 3.9 mH
最大直流電流 = 6A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 24mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 40.4mm
奥行き = 20.5mm
高さ = 37mm
寸法 = 40.4 x 20.5 x 37mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 22.86mm
シリーズ = B82725S
リード径 = 1mm
寸法(mm)
40.4×20.5×37
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
22.86
シリーズ
B82725S
最大電流(A)
6
直流抵抗(max)
24mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
3.9 m
材質(コア)
フェライト
リード線径(Φmm)
1
最大自己共振周波数
10kHz