EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS ダブルチョークコイル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(160個)
シリーズ
B82721A
注文コード
49899448
品番
B82725A2602N001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 3.9 mH
最大直流電流 = 6A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 40mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 44mm
奥行き = 42.4mm
高さ = 25mm
寸法 = 44 x 42.4 x 25mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 15 mm, 40 mm
シリーズ = B82721A
リード径 = 1mm
寸法(mm)
44×42.4×25
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
15 , 40
シリーズ
B82721A
最大電流(A)
6
直流抵抗(max)
40mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
3.9 m
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
リード線径(Φmm)
1