EPCOS ダブルチョークコイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズB82721A 注文コード49899475 品番B82721K2262N001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 400 μH
最大直流電流 = 2.6A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 55mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 18.2mm
奥行き = 13.2mm
高さ = 20.3mm
寸法 = 18.2 x 13.2 x 20.3mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 10 mm, 15 mm
シリーズ = B82721A
リード径 = 0.7mm
寸法(mm)18.2×13.2×20.3 取付ラジアル ピッチ(mm)10 , 15 シリーズB82721A 最大電流(A)2.6 直流抵抗(max)55mΩ 許容差±30% インダクタンス(H)400 μ 材質(コア)フェライト リード線径(Φmm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする