EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS ダブルチョークコイル 5.6 mH 2A 160mΩ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(320個)
注文コード
49899527
品番
B82723J2202N001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 5.6 mH
最大直流電流 = 2A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 160mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 28mm
奥行き = 18.6mm
高さ = 30.5mm
寸法 = 28 x 18.6 x 30.5mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 12.5 mm, 15 mm
シリーズ = B82721A
最大動作温度 = +125℃
寸法(mm)
28×18.6×30.5
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
12.5 , 15
シリーズ
B82721A
最大電流(A)
2
直流抵抗(max)
160mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
5.6 m
動作温度(℃)
最大+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト