EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS ダブルチョークコイル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
シリーズ
B82721A
注文コード
49899554
品番
B82721A2122N020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 6.8 mH
最大直流電流 = 1.2A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 280mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 17.9mm
奥行き = 17.3mm
高さ = 12.6mm
寸法 = 17.9 x 17.3 x 12.6mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 15mm
シリーズ = B82721A
寸法(mm)
17.9×17.3×12.6
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
15
シリーズ
B82721A
最大電流(A)
1.2
直流抵抗(max)
280mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
6.8 m
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト