EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS ダブルチョークコイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
B82721A
注文コード
49899597
品番
B82724J2202N001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 6.8 mH
最大直流電流 = 2A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 170mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 31.3mm
奥行き = 18.5mm
高さ = 33.2mm
寸法 = 31.3 x 18.5 x 33.2mm
コア材料 = フェライト
リードピッチ = 12.5 mm, 15 mm
シリーズ = B82721A
最小動作温度 = -40℃
寸法(mm)
31.3×18.5×33.2
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
12.5 , 15
シリーズ
B82721A
最大電流(A)
2
直流抵抗(max)
170mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
6.8 m
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト