EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS トロイダルコア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
シリーズ
B82726S
仕様
インダクタンス = 1.3 mH最大直流電流 = 18A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 5mΩ許容差 = ±30%長さ = 51mm奥行き = 51mm高さ = 22mm寸法 = 51 x 51 x 22mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10kHzリードピッチ = 41mmシリーズ = B82726S端子タイプ = PCピン
注文コード
49900744
品番
B82726S2183N020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1.3 mH
最大直流電流 = 18A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 5mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 51mm
奥行き = 51mm
高さ = 22mm
寸法 = 51 x 51 x 22mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 41mm
シリーズ = B82726S
端子タイプ = PCピン
寸法(mm)
51×51×22
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
41
シリーズ
B82726S
最大電流(A)
18
直流抵抗(max)
5mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
1.3 m
端子
PCピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
10kHz