EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS トロイダルコア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16個)
シリーズ
B82747S
仕様
インダクタンス = 1.5 mH最大直流電流 = 42A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.6mΩ許容差 = ±30%直径 = 72mm高さ = 51mm寸法 = 72 (Dia.) x 51mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10kHzシリーズ = B82747S端子タイプ = PCピン
注文コード
49900805
品番
B82747S4423N020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1.5 mH
最大直流電流 = 42A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 2.6mΩ
許容差 = ±30%
直径 = 72mm
高さ = 51mm
寸法 = 72 (Dia.) x 51mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
シリーズ = B82747S
端子タイプ = PCピン
寸法(mm)
72 (Dia.)×51
取付
ラジアル
シリーズ
B82747S
最大電流(A)
42
直流抵抗(max)
2.6mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
1.5 m
端子
PCピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
10kHz