EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS トロイダルコア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
B82746S
仕様
インダクタンス = 1.7 mH最大直流電流 = 10A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 9.8mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 45mm奥行き = 23mm高さ = 47mm寸法 = 45 x 23 x 47mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10kHzリードピッチ = 17.5mmシリーズ = B82746S動作温度 Max = +70℃
注文コード
49900857
品番
B82746S4103A020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1.7 mH
最大直流電流 = 10A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 9.8mΩ
許容差 = -30 → +50%
長さ = 45mm
奥行き = 23mm
高さ = 47mm
寸法 = 45 x 23 x 47mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 17.5mm
シリーズ = B82746S
動作温度 Max = +70℃
寸法(mm)
45×23×47
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
17.5
シリーズ
B82746S
最大電流(A)
10
直流抵抗(max)
9.8mΩ
許容差
-30 → +50%
インダクタンス(H)
1.7 m
動作温度(℃)
最大+70
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
10kHz