EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS トロイダルコア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(28個)
シリーズ
B82726S
仕様
インダクタンス = 1.7 mH最大直流電流 = 25A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.75mΩ許容差 = -30 → +50%直径 = 55mm高さ = 34mm寸法 = 55 (Dia.) x 34mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10kHzリードピッチ = 20mmシリーズ = B82726Sリード径 = 2.5mm
注文コード
49900866
品番
B82726S3223A340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1.7 mH
最大直流電流 = 25A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 2.75mΩ
許容差 = -30 → +50%
直径 = 55mm
高さ = 34mm
寸法 = 55 (Dia.) x 34mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 20mm
シリーズ = B82726S
リード径 = 2.5mm
寸法(mm)
55 (Dia.)×34
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
20
シリーズ
B82726S
最大電流(A)
25
直流抵抗(max)
2.75mΩ
許容差
-30 → +50%
インダクタンス(H)
1.7 m
材質(コア)
フェライト
リード線径(Φmm)
2.5
最大自己共振周波数
10kHz