EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS トロイダルコア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
B82747S
注文コード
49900893
品番
B82747S4183N021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
68 (Dia.)×33
取付
ラジアル
シリーズ
B82747S
最大電流(A)
18
直流抵抗(max)
4.7mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
1.8 m
端子
PCピン
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
10kHz