EPCOS トロイダルコア 104.8 x 63.7 x 16.3mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード49900954 品番B64290A0084X830
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ = フェライトコア
寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mm
アプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス
材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)
高さ = 16.3mm
内径 = 63.7mm
外径 = 104.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする