EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS トロイダルコア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
B82726S
仕様
インダクタンス = 190 μH最大直流電流 = 54A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1.1mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 55mm奥行き = 34mm高さ = 50mm寸法 = 55 x 34 x 50mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHzリードピッチ = 30mmシリーズ = B82726S端子タイプ = PCピン
注文コード
49901085
品番
B82726S3543N040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 190 μH
最大直流電流 = 54A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 1.1mΩ
許容差 = -30 → +50%
長さ = 55mm
奥行き = 34mm
高さ = 50mm
寸法 = 55 x 34 x 50mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
リードピッチ = 30mm
シリーズ = B82726S
端子タイプ = PCピン
寸法(mm)
55×34×50
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
30
シリーズ
B82726S
最大電流(A)
54
直流抵抗(max)
1.1mΩ
許容差
-30 → +50%
インダクタンス(H)
190 μ
端子
PCピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
100kHz