EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS トロイダルコア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
B82726S
仕様
インダクタンス = 3.3 mH最大直流電流 = 12A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 8.4mΩ許容差 = ±30%長さ = 52mm奥行き = 28mm高さ = 55mm寸法 = 52 x 28 x 55mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10kHzリードピッチ = 35.65mmシリーズ = B82726S動作温度 Max = +85℃
注文コード
49901234
品番
B82726S6123N020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 3.3 mH
最大直流電流 = 12A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 8.4mΩ
許容差 = ±30%
長さ = 52mm
奥行き = 28mm
高さ = 55mm
寸法 = 52 x 28 x 55mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 35.65mm
シリーズ = B82726S
動作温度 Max = +85℃
寸法(mm)
52×28×55
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
35.65
シリーズ
B82726S
最大電流(A)
12
直流抵抗(max)
8.4mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
3.3 m
動作温度(℃)
最大+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
10kHz