EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS トロイダルコア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
B82726S
仕様
インダクタンス = 750 μH最大直流電流 = 24A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 3.2mΩ許容差 = -30 → +50%長さ = 45mm奥行き = 25mm高さ = 41mm寸法 = 45 x 25 x 41mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHzリードピッチ = 10mmシリーズ = B82726S端子タイプ = PCピン
注文コード
49901417
品番
B82726S2243A020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 750 μH
最大直流電流 = 24A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 3.2mΩ
許容差 = -30 → +50%
長さ = 45mm
奥行き = 25mm
高さ = 41mm
寸法 = 45 x 25 x 41mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
リードピッチ = 10mm
シリーズ = B82726S
端子タイプ = PCピン
寸法(mm)
45×25×41
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
10
シリーズ
B82726S
最大電流(A)
24
直流抵抗(max)
3.2mΩ
許容差
-30 → +50%
インダクタンス(H)
750 μ
端子
PCピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
100kHz