B82731T2102A020 EPCOS パワーラインチョーク EPCOS B82731Tシリーズ 許容差-30 → +50% 49901505

EPCOS パワーラインチョーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(576個) 注文コード49901505 品番B82731T2102A020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 10 mH
最大直流電流 = 1A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 630mΩ
許容差 = -30 → +50%
長さ = 21.5mm
奥行き = 13.5mm
高さ = 21.1mm
寸法 = 21.5 x 13.5 x 21.1mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 10mm
シリーズ = B82731T
端子タイプ = PCピン
寸法(mm)21.5×13.5×21.1 取付ラジアル ピッチ(mm)10 シリーズB82731T 最大電流(A)1 直流抵抗(max)630mΩ 許容差-30 → +50% インダクタンス(H)10 m 端子PCピン 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数10kHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする