EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS パワーラインチョーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
49901539
品番
B82731T2801A020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 15 mH
最大直流電流 = 800mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 950mΩ
許容差 = -30 → +50%
長さ = 21.5mm
奥行き = 13.5mm
高さ = 21.1mm
寸法 = 21.5 x 13.5 x 21.1mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 10mm
シリーズ = B82731T
端子タイプ = PCピン
寸法(mm)
21.5×13.5×21.1
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
10
シリーズ
B82731T
最大電流(A)
800m
直流抵抗(max)
950mΩ
許容差
-30 → +50%
インダクタンス(H)
15 m
端子
PCピン
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
10kHz