EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS パワーラインチョーク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(576個)
注文コード
49901566
品番
B82731T2551A020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 39 mH
最大直流電流 = 550mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 2.2Ω
許容差 = -30 → +50%
長さ = 21.5mm
奥行き = 13.5mm
高さ = 21.1mm
寸法 = 21.5 x 13.5 x 21.1mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10kHz
リードピッチ = 10mm
シリーズ = B82731T
端子タイプ = PCピン
寸法(mm)
21.5×13.5×21.1
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
10
シリーズ
B82731T
最大電流(A)
550m
直流抵抗(max)
2.2Ω
許容差
-30 → +50%
インダクタンス(H)
39 m
端子
PCピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
10kHz