EPCOS ポリエステルコンデンサ(PET)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 305V acリードピッチ = 27.5mmシリーズ = B3293許容差 = ±10%抑制クラス = X2長さ = 31.5mm奥行き = 18mm高さ = 27.5mm寸法 = 31.5 x 18 x 27.5mm動作温度 Max = +105℃端子タイプ = ラジアル 注文コード49902896 品番B32934B3225K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は仕様・内容量260種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 305V ac
リードピッチ = 27.5mm
シリーズ = B3293
許容差 = ±10%
抑制クラス = X2
長さ = 31.5mm
奥行き = 18mm
高さ = 27.5mm
寸法 = 31.5 x 18 x 27.5mm
動作温度 Max = +105℃
端子タイプ = ラジアル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする