エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの スプリングクランプ
40mm クランプ(プラスチック製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49905704
品番
EA526AC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
種類
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
40
アゴの深さ(mm)
42
全長(mm)
120
材質(本体)
ナイロン
エスコ品番
EA526AC-2