エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
0-400mm/120mm L型クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49906842
品番
EA526TK-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
400
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
500
材質(本体)
鍛造鉄
エスコ品番
EA526TK-18