EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
シリーズ
BC
注文コード
49908329
品番
B78108S1105J000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター50
長さ(mm)
11.5
取付
アキシャル
直径(Φmm)
4
シリーズ
BC
最大電流(A)
130m
直流抵抗(max)
14Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
1 m
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
1.6MHz