EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
シリーズ
LBC
注文コード
49908338
品番
B82144F1105J000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
この商品は
シリーズ・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小品質ファクター60
長さ(mm)
9.2
取付
アキシャル
直径(Φmm)
6.5
シリーズ
LBC
最大電流(A)
280m
直流抵抗(max)
4.2Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
1 m
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
2.2MHz