EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS リードインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49908356
品番
B82144B1105J000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 280mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 4.2Ω
許容差 = ±5%
直径 = 6.5mm
高さ = 9.2mm
寸法 = 6.5 (Dia.) x 9.2mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2.2MHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = LBC
端子タイプ = ラジアルリード型
寸法(mm)
6.5 (Dia.)×9.2
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
5
シリーズ
LBC
最大電流(A)
280m
直流抵抗(max)
4.2Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
1 m
端子
ラジアルリード型
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
2.2MHz