曜日別特売
B82144F2102K000 EPCOS リードインダクタ EPCOS 49908383

EPCOS リードインダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(1500個)
インダクタンス(H)1 μ
許容差±10%
シリーズB82144F2
内容量1リール(1500個)注文コード49908383品番B82144F2102K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様
インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 4.45A
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 43mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 6.5mm
長さ = 11.5mm
寸法 = 6.5 x 11.5mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 200MHz
シリーズ = B82144F2
端子タイプ = アキシャルリード型
長さ(mm)11.5取付アキシャル直径(Φmm)6.5シリーズB82144F2最大電流(A)4.45直流抵抗(max)43mΩ許容差±10%インダクタンス(H)1 μ端子アキシャルリード型RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数200MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする