EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
シリーズ
VHF
注文コード
49908435
品番
B82133A5302M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 3A
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 77mΩ
許容差 = ±20%
直径 = 7.5mm
長さ = 25mm
寸法 = 7.5 (Dia.) x 25mm
コア材料 = カルボニル鉄
最大自己共振周波数 = 69MHz
リードピッチ = 27.5mm
シリーズ = VHF
端子タイプ = アキシャルリード型
長さ(mm)
25
取付
アキシャル
直径(Φmm)
7.5
ピッチ(mm)
27.5
シリーズ
VHF
最大電流(A)
3
直流抵抗(max)
77mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
10 μ
端子
アキシャルリード型
材質(コア)
カルボニル鉄
最大自己共振周波数
69MHz