仕様インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 410mA
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 600mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 3mm
長さ = 6.8mm
寸法 = 3 (Dia.) x 6.8mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 25MHz
リードピッチ = 10mm
シリーズ = SBC
リード径 = 0.6mm
長さ(mm)6.8取付アキシャル直径(Φmm)3ピッチ(mm)10シリーズSBC最大電流(A)410m直流抵抗(max)600mΩ許容差±10%インダクタンス(H)10 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトリード線径(Φmm)0.6最大自己共振周波数25MHz