EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
シリーズ
SBC
注文コード
49908478
品番
B82141A1104J000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 170mA
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 3.5Ω
許容差 = ±5%
直径 = 3mm
長さ = 6.8mm
寸法 = 3 (Dia.) x 6.8mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 5.3MHz
リードピッチ = 10mm
シリーズ = SBC
端子タイプ = アキシャルリード型
長さ(mm)
6.8
取付
アキシャル
直径(Φmm)
3
ピッチ(mm)
10
シリーズ
SBC
最大電流(A)
170m
直流抵抗(max)
3.5Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
100 μ
端子
アキシャルリード型
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
5.3MHz