EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS リードインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49908505
品番
B82144B1104J000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 760mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 700mΩ
許容差 = ±5%
直径 = 6.5mm
高さ = 9.2mm
寸法 = 6.5 (Dia.) x 9.2mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 5.2MHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = LBC
端子タイプ = ラジアルリード型
寸法(mm)
6.5 (Dia.)×9.2
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
5
シリーズ
LBC
最大電流(A)
760m
直流抵抗(max)
700mΩ
許容差
±5%
インダクタンス(H)
100 μ
端子
ラジアルリード型
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
5.2MHz