EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
LBC
注文コード
49908514
品番
B82144B1104J000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
この商品は
シリーズ・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 760mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 700mΩ
許容差 = ±5%
直径 = 6.5mm
高さ = 9.2mm
寸法 = 6.5 (Dia.) x 9.2mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 5.2MHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = LBC
リード径 = 0.8mm
寸法(mm)
6.5 (Dia.)×9.2
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
5
シリーズ
LBC
最大電流(A)
760m
直流抵抗(max)
700mΩ
許容差
±5%
インダクタンス(H)
100 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
リード線径(Φmm)
0.8
最大自己共振周波数
5.2MHz