EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS リードインダクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49908609
品番
B78108S1184J000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
仕様
最小品質ファクター70
長さ(mm)
11.5
取付
アキシャル
直径(Φmm)
4
シリーズ
BC
最大電流(A)
270m
直流抵抗(max)
3Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
180 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
3.9MHz