EPCOS リードインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) シリーズVHF 注文コード49908636 品番B82132A5402M000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2 μH
最大直流電流 = 4A
取り付けタイプ = アキシャル
最大直流抵抗 = 20mΩ
許容差 = ±20%
直径 = 5.5mm
長さ = 20mm
寸法 = 5.5 (Dia.) x 20mm
コア材料 = カルボニル鉄
最大自己共振周波数 = 186MHz
リードピッチ = 22.5mm
シリーズ = VHF
端子タイプ = アキシャルリード型
長さ(mm)20 取付アキシャル 直径(Φmm)5.5 ピッチ(mm)22.5 シリーズVHF 最大電流(A)4 直流抵抗(max)20mΩ 許容差±20% インダクタンス(H)2 μ 端子アキシャルリード型 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)カルボニル鉄 最大自己共振周波数186MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする