EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 能動部品
EPCOSの 集積回路(IC)
EPCOS リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
シリーズ
LBC
注文コード
49908645
品番
B82144B1225J000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2.2 mH
最大直流電流 = 180mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 9.5Ω
許容差 = ±5%
直径 = 6.5mm
高さ = 9.2mm
寸法 = 6.5 (Dia.) x 9.2mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1.5MHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = LBC
端子タイプ = ラジアルリード型
寸法(mm)
6.5 (Dia.)×9.2
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
5
シリーズ
LBC
最大電流(A)
180m
直流抵抗(max)
9.5Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
2.2 m
端子
ラジアルリード型
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
1.5MHz