EPCOS
EPCOS リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(5000個)
1リール(1000個)
1袋(10個)
1リール(1500個)
1リール(5000個)
1リール(2000個)
1リール(1250個)
インダクタンス(H)
22 μ
1 m
1 μ
100 μ
180 μ
33 μ
330 μ
4.7 m
470 μ
82 μ
許容差
±10%
±5%
±10%
シリーズ
BC
LBC
B82144F2
BC
SBC
HLBC
全84種類を一覧で見る
内容量
1リール(5000個)
注文コード
49908688
品番
B78108S1223K000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
最小品質ファクター55
長さ(mm)
11.5
取付
アキシャル
直径(Φmm)
4
シリーズ
BC
最大電流(A)
560m
直流抵抗(max)
740mΩ
許容差
±10%
インダクタンス(H)
22 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
13MHz